Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank mit Vollauszug, Schubladen 2x75 + 2x100 + 456547-YY RAL 5010 enzianblau RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-456547-YY-3015-3015
Hersteller:
     LOKOMA Lorenz Kollmann
Herst.-Nr.:
     00.02.1516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladenschränke
Schubladenschrank mit Vollauszug, Schubladen 2x75 + 2x100 + 1x150 + 1x250, Breite 718 mm, enzianblau, enzianblau Dieser Schubladenschrank mit integrierter Einzelauszugssperre trägt zu einer effizienzsteigernden und bleibenden Ordnung in Ihrem Betrieb bei. Durch das hochwertig verarbeitete Stahlblech erweist sich der Schrank als echte Langzeitlösung. Schubladenschrank aus starkem Stahlblech für dauerhaften Einsatz Einzelauszugsperre gewährleistet sicheren Stand dank fachgerechter Gewichtverteilung Zentralschloss für diebstahlsichere Aufbewahrung Pulverbeschichteter Korpus für Korrosionsschutz Höhe = 850 mm Breite = 718 mm Tiefe = 728 mm Korpus Material = Stahl Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 124 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Breite:
718 mm
Eigengewicht:
124 kg
Höhe:
850 mm
Korpus Material:
Stahl
Tiefe:
728 mm
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
148.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Lokoma
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 5010 enzianblau
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 5010 enzianblau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.172,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.325,96*
€ 1.577,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.303,40*
€ 1.551,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.217,73*
€ 1.449,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.189,17*
€ 1.415,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.172,39*
€ 1.395,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.