Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtgitter-Sitzbank Alfo, 2 Sitze, mit Rückenlehne, graualu 454772-YY RAL 9007 graualuminium RAL 9005 tiefschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-454772-YY-3693-4588
Hersteller:
     METDRA KLOZ
Herst.-Nr.:
     180702
EAN/GTIN:
     4055091288338
Suchbegriffe:
Drahtgitterbank
Gitterrohrbank
drahtgitterbank beschichtet
drahtgitterbank
Drahtgitter-Sitzbank Alfo, 2 Sitze, mit Rückenlehne, graualuminium, tiefschwarz Die Drahtgitter-Sitzbank Alfo mit Rückenlehne bietet bequeme und robuste Sitzplätze – dank ergonomischer Form und einem Sitzrahmen aus Flachstahl. Das Sitzmöbel kann frei aufgestellt oder am Boden befestigt werden. Hoher Sitzkomfort durch ergonomische Form Stabiler Sitzrahmen aus Flachstahl Frei stellbar mit der Möglichkeit zur Bodenbefestigung Mit gewölbter Sitzvorderkante für leichtes Aufstehen Für dauerhaften Einsatz im Freien geeignet Einsatzbereich = Außenbereich Höhe = 855 mm Tiefe = 630 mm Sitz Höhe = 470 mm Sitz Tiefe = 485 mm Sitzfläche Material = Stahl Sitzfläche Oberfläche = beschichtet Armlehnen = ja Gestell Material = Stahl Gestell Oberfläche = beschichtet Füße Material = Stahl Bodenverankerung = ja Anlieferung = zerlegt Tragkraft = 400 kg Eigengewicht = 29 kg
Weitere Informationen:
Bodenverankerung:
ja
Anlieferung:
zerlegt
Armlehnen:
ja
Eigengewicht:
29 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich
Gestell Material:
Stahl
Gestell Oberfläche:
beschichtet
Höhe:
855 mm
Füße Material:
Stahl
Sitz Höhe:
470 mm
Sitz Tiefe:
485 mm
Sitzfläche Material:
Stahl
Sitzfläche Oberfläche:
beschichtet
Tiefe:
630 mm
Tragkraft:
400 kg
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
1240.00 mm
DEPTH GRO:
830.00 mm
WEIGHT GRO:
31.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94017900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Gestell Farbe RAL (variabel):
RAL 9007 graualuminium
Sitzfläche RAL Farbe (variabel):
RAL 9005 tiefschwarz
Weitere Suchbegriffe: Bänke für Außen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.589,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.828,42*
€ 2.175,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.810,78*
€ 2.154,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.719,52*
€ 2.046,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.662,23*
€ 1.978,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.589,19*
€ 1.891,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.