Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank Carisma aus Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet 454585-YY RAL 7022 umbragrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-454585-YY-5091
Hersteller:
     METDRA KLOZ
Herst.-Nr.:
     800101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Sitzbank Carisma aus Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet, Sitz-/Rückenfläche aus Holz, umbragrau Die Sitzbank Carisma aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl mit Sitz- und Rückenfläche aus Holz vereint Stabilität mit hohem Sitzkomfort. Das Sitzflächengestell aus Stahl und die gerade Rückenlehne aus wetterfestem Hartholz sorgen für dauerhaft bequemes Sitzen im Freien. Stabile Konstruktion aus Hartholz und Stahl Sitz- und Rückenfläche aus wetterfesten Hartholzlatten Hoher Sitzkomfort durch gerade Rückenlehne Korrosions- und farbbeständig dank verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl Einsatzbereich = Außenbereich Höhe = 910 mm Tiefe = 610 mm Sitz Höhe = 450 mm Sitz Tiefe = 380 mm Sitzfläche Material = Holz Sitzfläche Oberfläche = unbehandelt Armlehnen = ja Gestell Material = Stahl Gestell Oberfläche = unbehandelt Füße Material = Stahl Anlieferung = zerlegt Tragkraft = 400 kg Eigengewicht = 51 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Armlehnen:
ja
Eigengewicht:
51 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich
Gestell Material:
Stahl
Gestell Oberfläche:
unbehandelt
Höhe:
910 mm
Füße Material:
Stahl
Sitz Höhe:
450 mm
Sitz Tiefe:
380 mm
Sitzfläche Material:
Holz
Sitzfläche Oberfläche:
unbehandelt
Tiefe:
610 mm
Tragkraft:
400 kg
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
2000.00 mm
DEPTH GRO:
900.00 mm
WEIGHT GRO:
56.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94017900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Gestell Farbe RAL (variabel):
RAL 7022 umbragrau
Weitere Suchbegriffe: Holzbank, gartenbank holz 2m, gartenbank holz, gartenbank, Bänke für Außen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.669,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.980,61*
€ 3.546,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.933,79*
€ 3.491,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.789,73*
€ 3.319,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.715,62*
€ 3.231,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.669,13*
€ 3.176,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.