Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank Rola, rubinrot, graubraun 454442-YY RAL 3003 rubinrot RAL 8019 graubraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-454442-YY-2972-6490
Hersteller:
     METDRA KLOZ
Herst.-Nr.:
     600131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bänke für Außen
Sitzbank Rola, rubinrot, graubraun Ob Grünfläche oder betonierter Bereich – die Sitzbank Rola macht dank geschwungenem, ergonomischem Design immer eine gute Figur. Zudem hält die stabil verschweißte und dauerhaft gegen Korrosion geschützte Sitzgelegenheit den alltäglichen Belastungen im Freien verlässlich stand. Ergonomisch geschwungenes Design Stabil verschweißte Konstruktion aus Rundrohr Aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl Für den dauerhaften Einsatz im Freien Frei stellbar mit der Möglichkeit zur Bodenbefestigung Einsatzbereich = Außenbereich Höhe = 830 mm Tiefe = 610 mm Sitz Höhe = 450 mm Sitz Tiefe = 450 mm Sitzfläche Material = Stahl Sitzfläche Oberfläche = beschichtet Armlehnen = ja Gestell Material = Stahl Gestell Oberfläche = beschichtet Füße Material = Stahl Anlieferung = zerlegt Tragkraft = 400 kg Eigengewicht = 53 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Armlehnen:
ja
Eigengewicht:
53 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich
Gestell Material:
Stahl
Gestell Oberfläche:
beschichtet
Höhe:
830 mm
Füße Material:
Stahl
Sitz Höhe:
450 mm
Sitz Tiefe:
450 mm
Sitzfläche Material:
Stahl
Sitzfläche Oberfläche:
beschichtet
Tiefe:
610 mm
Tragkraft:
400 kg
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
2000.00 mm
DEPTH GRO:
900.00 mm
WEIGHT GRO:
56.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94017900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Gestell Farbe RAL (variabel):
RAL 3003 rubinrot
Sitzfläche RAL Farbe (variabel):
RAL 8019 graubraun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.969,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.178,89*
€ 2.592,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.150,98*
€ 2.559,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.059,63*
€ 2.450,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.008,97*
€ 2.390,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.969,26*
€ 2.343,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.