Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank Roko, kieselgrau 454430-YY RAL 7032 kieselgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-454430-YY-4708
Hersteller:
     METDRA KLOZ
Herst.-Nr.:
     600145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzbank
bodenverankerung holzbank
holzbank
Sitzbank Roko, kieselgrau Stabil und witterungsbeständig dank robuster Konstruktion aus Hartholz und Stahl: Die Sitzbank Roko überzeugt mit klarer, linearer Form und bequemer Sitz- und Rückenfläche aus Hartholz. Robuste Konstruktion aus Hartholz und Stahl Sitz- und Rückenfläche aus wetterfesten Hartholzlatten Mobilkufe und Sitzflächengestell aus korrosionsbeständigem Stahl Lineare Form mit gerader Rückenlehne Frei stellbar mit der Möglichkeit zur Bodenbefestigung Einsatzbereich = Außenbereich Höhe = 890 mm Tiefe = 610 mm Sitz Höhe = 445 mm Sitz Tiefe = 398 mm Sitzfläche Material = Holz Sitzfläche Oberfläche = unbehandelt Armlehnen = ja Gestell Material = Stahl Gestell Oberfläche = beschichtet Füße Material = Stahl Anlieferung = zerlegt Tragkraft = 400 kg Eigengewicht = 53 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Armlehnen:
ja
Eigengewicht:
53 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich
Gestell Material:
Stahl
Gestell Oberfläche:
beschichtet
Höhe:
890 mm
Füße Material:
Stahl
Sitz Höhe:
445 mm
Sitz Tiefe:
398 mm
Sitzfläche Material:
Holz
Sitzfläche Oberfläche:
unbehandelt
Tiefe:
610 mm
Tragkraft:
400 kg
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
2000.00 mm
DEPTH GRO:
900.00 mm
WEIGHT GRO:
56.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94017900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Gestell Farbe RAL (variabel):
RAL 7032 kieselgrau
Weitere Suchbegriffe: Bänke für Außen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.169,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.444,72*
€ 2.909,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.408,15*
€ 2.865,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.289,17*
€ 2.724,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.223,86*
€ 2.646,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.169,90*
€ 2.582,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.