Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank Laro, rubinrot, weinrot 454282-YY RAL 3003 rubinrot RAL 3005 weinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-454282-YY-2972-2974
Hersteller:
     METDRA KLOZ
Herst.-Nr.:
     600101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bänke für Außen
Sitzbank Laro, rubinrot, weinrot Die Sitzbank Laro bewahrt Optik und Funktion trotz widriger Bedingungen ohne weiteren Pflegeaufwand. Die bequeme Sitz- und Rückenfläche aus Rundrohr lädt zum Verweilen ein, ist schmutzabweisend und mit schnell trocknenden Oberflächen versehen. Hoher Sitzkomfort durch Rundrohr-Konstruktion Schnell trocknende Oberflächen, schmutzabweisend Aus geschweißtem Stahl-Rundrohr, verzinkt und pulverbeschichtet Minimaler Instandhaltungsaufwand Frei stellbar oder am Boden zu befestigen Einsatzbereich = Außenbereich Höhe = 835 mm Tiefe = 625 mm Sitz Höhe = 455 mm Sitz Tiefe = 445 mm Sitzfläche Material = Stahl Sitzfläche Oberfläche = beschichtet Armlehnen = ja Gestell Material = Stahl Gestell Oberfläche = beschichtet Füße Material = Stahl Bodenverankerung = ja Anlieferung = zerlegt Tragkraft = 400 kg Eigengewicht = 53 kg
Weitere Informationen:
Bodenverankerung:
ja
Anlieferung:
zerlegt
Armlehnen:
ja
Eigengewicht:
53 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich
Gestell Material:
Stahl
Gestell Oberfläche:
beschichtet
Höhe:
835 mm
Füße Material:
Stahl
Sitz Höhe:
455 mm
Sitz Tiefe:
445 mm
Sitzfläche Material:
Stahl
Sitzfläche Oberfläche:
beschichtet
Tiefe:
625 mm
Tragkraft:
400 kg
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
2000.00 mm
DEPTH GRO:
900.00 mm
WEIGHT GRO:
56.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94017900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Gestell Farbe RAL (variabel):
RAL 3003 rubinrot
Sitzfläche RAL Farbe (variabel):
RAL 3005 weinrot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.195,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.422,46*
€ 2.882,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.391,33*
€ 2.845,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.292,43*
€ 2.727,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.239,50*
€ 2.665,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.195,93*
€ 2.613,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.