Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtgitter-Tisch Ergolax, HxBxT 780 x 1.470 x 780 mm, mit F 453955-YY RAL 6009 tannengrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-453955-YY-3040
Hersteller:
     METDRA KLOZ
Herst.-Nr.:
     160276
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgittertisch
drahtgittertisch tannengrün
Drahtgitter-Tisch Ergolax, HxBxT 780 x 1.470 x 780 mm, mit Flanschbefestigung, tannengrün Robust und pflegeleicht: Der Drahtgitter-Tisch Ergolax mit Flanschbefestigung eignet sich dank stabiler Stahl-Konstruktion und geringem Instandhaltungsaufwand für den starken, langjährigen Gebrauch im Außenbereich. Robust und stabil für dauerhafte Nutzung im Außenbereich Pflegeleichte Konstruktion, geringer Instandhaltungsaufwand Korrosionsbeständig dank verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl Lange Glanzhaltigkeit und Farbechtheit mittels haltbarer Oberflächen Standfüße aus Rundrohr zum Anflanschen Höhe = 780 mm Breite = 1470 mm Tiefe = 780 mm Gestell Material = Stahl Gestell Oberfläche = beschichtet Anlieferung = zerlegt Tragkraft = 400 kg Eigengewicht = 38 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1470 mm
Eigengewicht:
38 kg
Gestell Oberfläche:
beschichtet
Anlieferung:
zerlegt
Gestell Material:
Stahl
Höhe:
780 mm
Tiefe:
780 mm
Tragkraft:
400 kg
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
1600.00 mm
DEPTH GRO:
900.00 mm
WEIGHT GRO:
41.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Farbe RAL (variabel):
RAL 6009 tannengrün
Weitere Suchbegriffe: Tische für Außenbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.343,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.545,73*
€ 1.839,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.526,20*
€ 1.816,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.448,99*
€ 1.724,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.398,74*
€ 1.664,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.343,26*
€ 1.598,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.