Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedrunka+Hirth Mobile Werkbank, Schrank, 1 Schublade, weißal 449569-YY RAL 9006 weißaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-449569-YY-3698
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     04.12.04V
EAN/GTIN:
     4055091281735
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
bedrunka & hirth mobile werkbank
Bedrunka+Hirth Mobile Werkbank, Schrank, 1 Schublade, weißaluminium Die mobile Werkbank, Schrank, 1 Schublade eignet sich perfekt für tägliche Handwerksarbeiten und bietet gleichzeitig einen großzügigen Stauraum für Ihre Arbeitsmaterialien und Werkzeuge. Das Produkt ist in verschiedenen farblichen Varianten erhältlich. Stabile Stahlkonstruktion Tragkraft bis 500 kg 1 Schrank und 1 Schublade Sicheres Verschließen durch Zylinderschloss Lenkrollen mit Vollgummi-Bereifung Tragkraft = 500 kg Höhe = 859 mm Breite = 1200 mm Ladeflächen Anzahl = 1 Ladefläche Material = Multiplexholz Schubladen Anzahl = 1 Schubladenauszug = 100 % Abschließbar = ja Fronten Material = Stahl Fronten RAL Farbe = RAL 5012 lichtblau Bügel/Griffe = Schiebegriff
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Ladeflächen Anzahl:
1
Schubladen Anzahl:
1
Breite:
1200 mm
Fronten Material:
Stahl
Bügel/Griffe:
Schiebegriff
Höhe:
859 mm
Ladefläche Material:
Multiplexholz
Tragkraft:
500 kg
Schubladenauszug:
100 %
HEIGHT GRO:
859.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
750.00 mm
WEIGHT GRO:
97.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
EMONS
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 9006 weißaluminium
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, Fahrbare Werkbänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 749,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,17*
€ 1.035,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,09*
€ 1.035,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 842,14*
€ 1.002,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 808,02*
€ 961,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,98*
€ 892,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.