| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-448636-YY Herst.-Nr.: 560604 EAN/GTIN: 4005546500898 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Sichttafeln für SHERPA® und Vario®, 10 Stück, gelb Mit den Kunststoff-Tafeln ergänzen Sie bestehende SHERPA® und Vario® Sets. Mit den passenden Tafeln erweitern Sie die Präsentationsmöglichkeiten nach Ihren Bedürfnissen. Tafeln aus reflexionsarmem Kunststoff Zur Erweiterung von Wandhaltern und Tischständern 10 Sichttafeln im DIN A4-Format Format = DIN A4 Sichttafeln Material = Polypropylen (PP) Weitere Informationen: | | Format: | DIN A4 | Sichttafeln Material: | Polypropylen (PP) | HEIGHT GRO: | 322.00 mm | WIDTH GRO: | 245.00 mm | DEPTH GRO: | 325.00 mm | WEIGHT GRO: | .240000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39261000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS \/ Dachser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |