Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped Schneidwerkzeug 45° 448541-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-448541-YY
Herst.-Nr.:
     172050
EAN/GTIN:
     3154141720505
Suchbegriffe:
ESD Schrägschneider
Schrägschneider
Vornschrägschneider
schrägschneider 45°
Maped Schneidwerkzeug 45° Für schräge Schnitte 5 Klingen inklusive zum Einsatz mit „“Profila“ oder „Quadra“ Lineal
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
HEIGHT GRO:
98.00 mm
WIDTH GRO:
60.00 mm
DEPTH GRO:
60.00 mm
WEIGHT GRO:
.088000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: esd schrägschneider, Schreibtisch-Accessoires
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 22,62*
€ 32,37*
10 Tage
16
€ 5,87*
ab € 23,45*
€ 32,37*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 38,89*
€ 51,02*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maped
M094593
ab € 2,99*
Zubehör
Maped
M099093
ab € 2,99*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
177060
ab € 25,17*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
178080
ab € 37,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.