Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hjh OFFICE Bodenschutzmatte ECOTEX REVOLUTIONMAT I 117 x 145 447132-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447132-YY
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     619580
EAN/GTIN:
     841776105823
Suchbegriffe:
BSM Haftschicht
BSM Hartböden
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ECOTEX REVOLUTIONMAT I 117 x 145 cm anti-rutsch für Hartböden Geeignet für alle Hartböden Schlag-, reiß- und bruchfest Platzsparend durch Faltfunktion Nahezu geruchslos, kein lästiger Plastikgeruch Maße: 145 x 117 cm (B x T)
Weitere Informationen:
Breite:
1450 mm
Eigengewicht:
2\,6 kg
Einsatzbereich:
Hartböden
Farbe:
transparent
Material:
Polypropylen (PP)
Tiefe:
1170 mm
HEIGHT GRO:
.16 mm
WIDTH GRO:
145.00 mm
DEPTH GRO:
117.00 mm
WEIGHT GRO:
2.600000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
Frei Haus
ab € 68,51*
€ 86,79*
Lager 4445
105
€ 7,90*
ab € 81,25*
€ 102,28*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.