Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Bike Glanz-Sprühwachs 400 ml 447001-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4445-447001-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     6058
EAN/GTIN:
     4100420060588
Suchbegriffe:
Sprühwachs
sprühwachs liqui moly
LIQUI MOLY Bike Glanz-Sprühwachs 400 ml Reinigt und konserviert Fahrräder. Lässt sich mühelos auspolieren und verleiht allen Lacktypen eine glatte Oberfläche mit strahlendem Glanz und hervorragender Farbtiefe. Gleicht leichte Kratzer aus und schützt den Lack vor Witterungseinflüssen. Entfernt schnell und einfach leichten Dreck und fettige Verschmutzungen, ganz ohne Kratzer. hervorragender Langzeitschutz spiegelnder Hochglanz antistatisch schützt vor aggressiven Umwelteinflüssen silikonfrei
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
138.00 mm
DEPTH GRO:
210.00 mm
WEIGHT GRO:
2.274000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: KFZ Werkstattbedarf
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 10,80*
€ 12,00*
Lager 4445
450
6
€ 7,90*
ab € 11,19667*
€ 14,30667*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,30667*
€ 17,02494
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,11667*
€ 16,79884
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,57667*
€ 16,15624
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,30667*
€ 15,83494
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19667*
€ 13,32404
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 85,84002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.