Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.M.P.E.R.E. Traffic Tape Standard - 0,15 mm Stärke, 75 mm B 445436-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-445436-YY
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10768
EAN/GTIN:
     3495880210088
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
A.M.P.E.R.E. Traffic Tape Standard - 0,15 mm Stärke, 75 mm Breite, Länge 33 m, Weiß Leichte, schnelle und saubere Linienmarkierung und Kennzeichnung von Gefahrenbereichen in Innenbereichen Markierung von Palettenstellplätzen, Parkplätzen, Rampen und Begrenzungen jeder Art Geeignet für trockene Bereiche Elastisch und flexibel Schnell zu verkleben und leicht entfernbar Glatte Oberfläche Strapazierfähig Selbstklebend
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
240.00 mm
WIDTH GRO:
470.00 mm
DEPTH GRO:
370.00 mm
WEIGHT GRO:
.590000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,84*
€ 41,20*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,95*
ab € 32,39*
€ 46,62*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,86*
€ 46,71*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,94*
€ 47,70*
Lager 4445
105
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,99*
€ 47,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,39364* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10767
ab € 9,71*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10778
ab € 12,96*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10770
ab € 13,04*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10772
ab € 12,99*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
TRAFFIC TAPE EXTRA R/W 50MM
ab € 13,03*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10776
ab € 12,98*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10776
ab € 12,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.