Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL Aktivkohle Einsatz für Modell AP140 Pro 443511-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443511-YY
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     7320095
EAN/GTIN:
     4019364973154
Suchbegriffe:
Aktivkohlefilterelement
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
IDEAL Aktivkohle Einsatz für Modell AP140 Pro Für das IDEAL Luftreiniger-Modell AP140 Pro Aus hochwertiger, synthetischer Aktivkohle mit besonders hoher Filtration Neutralisiert gasförmige Schadstoffe und Gerüche Optional für 360°-Partikelfilter Höhe = 150 mm Breite = 300 mm Tiefe = 230 mm
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
230 mm
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
230.00 mm
WEIGHT GRO:
1.440000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Luftreinigerfilter, filter luftreiniger, Luftentfeuchter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,71*
€ 185,24*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 161,67*
€ 193,53*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,34*
€ 219,46*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 185,61*
€ 220,82*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,45*
€ 221,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,82*
€ 262,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,87*
€ 259,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,76*
€ 247,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,90*
€ 234,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,61*
€ 220,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.