Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dolezych DoColor Schlaufenband, 2-lagig, TK 5.000 kg, Länge 443158-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443158-YY
Herst.-Nr.:
     31-05620002-004000-001
EAN/GTIN:
     4032378110964
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
Dolezych DoColor Schlaufenband, 2-lagig, TK 5.000 kg, Länge 4 m Mit verstärkter Schlaufe Bandbreite: 150 mm, Bandfarbe: rot, Tragfähigkeit: 5.000 kg, Länge: 4 m 2-lagig vernähtes Schlaufenband ist PU-imprägniert und formstabilisiert Gefertigt gemäß den Vorgaben der EN 1492-1 Leichter Ersatz für Stahlhebeprodukte Geprüfte Sicherheit (GS Zeichen und regelmäßige interne Prüfungen am Produktionsstandort Dortmund) Bandlänge = 4000 mm Tragkraft einfach direkt = 5000 kg Material = Polyester
Weitere Informationen:
Bandlänge:
4000 mm
Material:
Polyester
Tragkraft einfach direkt:
5000 kg
HEIGHT GRO:
170.00 mm
WIDTH GRO:
380.00 mm
DEPTH GRO:
130.00 mm
WEIGHT GRO:
14.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband 4m, hebeband, schlaufenband rot, Rundschlingen und Hebebänder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 37,43*
€ 50,12*
Lager 4445
75
4
Frei Haus
ab € 48,33*
€ 61,69*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
1 Stück enthält 4 Meter (ab € 12,0825* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 246,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.