Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dolezych DoColor Schlaufenband, 2-lagig, TK 3.000 kg, Länge 443153-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443153-YY
Herst.-Nr.:
     31-05619782-003000-001
EAN/GTIN:
     4032378110100
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
Dolezych DoColor Schlaufenband, 2-lagig, TK 3.000 kg, Länge 3 m Mit verstärkter Schlaufe. Bandbreite: 90 mm, Bandfarbe: gelb, Tragfähigkeit: 3.000 kg, Länge: 3 m 2-lagig vernähtes Schlaufenband ist PU-imprägniert und formstabilisiert Gefertigt gemäß den Vorgaben der EN 1492-1 Leichter Ersatz für Stahlhebeprodukte Geprüfte Sicherheit (GS Zeichen und regelmäßige interne Prüfungen am Produktionsstandort Dortmund) Bandlänge = 3000 mm Tragkraft einfach direkt = 3000 kg Material = Polyester
Weitere Informationen:
Bandlänge:
3000 mm
Material:
Polyester
Tragkraft einfach direkt:
3000 kg
HEIGHT GRO:
170.00 mm
WIDTH GRO:
380.00 mm
DEPTH GRO:
130.00 mm
WEIGHT GRO:
17.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, dolyzech hebeband 3 meter länge, hebeband, dolezych hebeband, Rundschlingen und Hebebänder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
102
1
€ 4,95*
ab € 11,38*
€ 16,68*
4 Tage
61
1
€ 5,99*
ab € 12,27*
€ 16,90*
2 Tage
82
1
€ 5,50*
ab € 12,38*
€ 16,92*
6 Tage
82
1
€ 5,99*
ab € 13,84*
€ 19,43*
Lager 4445
75
10
Frei Haus
ab € 22,67*
€ 27,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 271,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365122
ab € 10,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.