Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dolezych Staplerhaken doppelt , TK 2.000 kg 443094-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443094-YY
Herst.-Nr.:
     97-08990190-000000-000
EAN/GTIN:
     4032378503186
Suchbegriffe:
Lasthaken Stapler
Stapler-Haken
Staplerhaken
staplerhaken doppelt
Dolezych Staplerhaken doppelt , TK 2.000 kg Durch Traversenführung Lastverteilung auf 2 Staplerzinken Mit dreh- und schwenkbarem Wirbelhaken Auf beiden Gabelzinken am Stapler feststellbar Tragfähigkeit: 2.000 kg Einfahrschuh Innenmaße: 148 x 68 mm Arbeitsbreite Außenschuh: 600 mm Gewicht: 15 kg Tragkraft = 2000 kg Oberfläche = lackiert Einfahrtaschen Anzahl = 2 Einfahrtaschen Innenmaß Höhe = 70 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 150 mm Einfahrtaschen Außenabstand = 330 mm Farbe = gelb
Weitere Informationen:
Einfahrtaschen Anzahl:
2
Einfahrtaschen Außenabstand:
330 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
150 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Höhe:
70 mm
Farbe:
gelb
Oberfläche:
lackiert
Tragkraft:
2000 kg
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
140.00 mm
WEIGHT GRO:
15.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: lasthaken stapler, staplerhaken dolezych, Staplertraversen und Lasthaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 456,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,76*
€ 647,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,49*
€ 640,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,34*
€ 606,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,76*
€ 585,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,26*
€ 542,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.