| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-373290-YY Herst.-Nr.: 20541200000097 EAN/GTIN: 4251765307293 |
| |
|
| | |
| Eichinger® Silobehälter mit Auslaufschieber, 1000 Liter enzianblau Rechteckiger Stahl-Behälter Öl- und wasserdicht verschweißt, mit 30° schräg verlaufendem Boden Manuell zu bedienende Öffnung mit Schieber (300 x 300 mm) für gezieltes und präzises Dosieren von Schütt- und Rieselgut Einsetzbar an Stapler oder mit Kette am Kran Serienmäßig mit umlaufend verstärktem Profil-Rand, Stapler-Einfahrbügeln und aufgeschweißten Ecken zur Positionsfixierung beim Aufeinanderstapeln Mit Kette zur Abrutschsicherung Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: In RAL-Sonderfarbe lackiert In RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet Feuerverzinkte Ausführung Edelstahlausführung Tragkraft = 1500 kg Material = Stahl Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Tragkraft: | 1500 kg | HEIGHT GRO: | 1560.00 mm | WIDTH GRO: | 1200.00 mm | DEPTH GRO: | 1500.00 mm | WEIGHT GRO: | 180.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 916,55* | € 998,86* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 922,37* | € 1.007,76* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 943,42* | € 1.030,70* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 949,56* | € 1.035,38* | | | | Lager 4445 | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 970,57* | € 1.056,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|