Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger® Spänebehälter mit Lochblech-Boden und Ablasshahn, 373158-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-373158-YY
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20441000000097
EAN/GTIN:
     4251765306227
Suchbegriffe:
Lochblechboden
Spänebehälter
eichinger spänebehälter
spänebehälter
Eichinger® Spänebehälter mit Lochblech-Boden und Ablasshahn, 1000 kg, 750 Liter, enzianblau Zum Trennen von Spanmaterial und Flüssigkeit Öl- und wasserdicht verschweißter Behälter Ca. 100 mm oberhalb des Behälter-Bodens mit einem Lochblech- Abscheider (3 mm, Raster 6 mm) ausgestattet zum Auffangen von Bohrwasser oder Ölen Mit umlaufender Kantenverstärkung Seilzug für Kippmechanismus und Abrutschsicherung Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: 2 Lenk- und 2 Bockrollen Schiebegriff Deckel, verzinkt, mehrteilig Kranösen Anhängekupplung In RAL-Sonderfarbe lackiert In RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet Feuerverzinkte Ausführung Edelstahlausführung Tragkraft = 1000 kg Länge = 1410 mm Breite = 1280 mm Höhe = 680 mm Eigengewicht = 190 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1280 mm
Eigengewicht:
190 kg
Höhe:
680 mm
Länge:
1410 mm
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
680.00 mm
WIDTH GRO:
1280.00 mm
DEPTH GRO:
1410.00 mm
WEIGHT GRO:
190.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Späne-Kippbehälter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.040,29*
€ 1.172,52*
€ 4,90*
ab € 1.075,29*
€ 1.203,66*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.078,86*
€ 1.209,79*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.085,41*
€ 1.215,57*
Lager 4445
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.115,16*
€ 1.248,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.248,07*
€ 1.485,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.244,83*
€ 1.481,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.193,27*
€ 1.419,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.157,29*
€ 1.377,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.115,16*
€ 1.327,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20441000002555
ab € 134,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.