Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger® Spänebehälter mit Lochblech-Boden und Ablasshahn, 373138-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-373138-YY
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20441000000000
EAN/GTIN:
     4251765306210
Suchbegriffe:
Lochblechboden
Spänebehälter
spänebehälter
Eichinger® Spänebehälter mit Lochblech-Boden und Ablasshahn, 1000 kg, 750 Liter, reinorange Zum Trennen von Spanmaterial und Flüssigkeit Öl- und wasserdicht verschweißter Behälter Ca. 100 mm oberhalb des Behälter-Bodens mit einem Lochblech- Abscheider (3 mm, Raster 6 mm) ausgestattet zum Auffangen von Bohrwasser oder Ölen Mit umlaufender Kantenverstärkung Seilzug für Kippmechanismus und Abrutschsicherung Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: 2 Lenk- und 2 Bockrollen Schiebegriff Deckel, verzinkt, mehrteilig Kranösen Anhängekupplung In RAL-Sonderfarbe lackiert In RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet Feuerverzinkte Ausführung Edelstahlausführung Tragkraft = 1000 kg Länge = 1410 mm Breite = 1280 mm Höhe = 680 mm Eigengewicht = 190 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1280 mm
Eigengewicht:
190 kg
Höhe:
680 mm
Länge:
1410 mm
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
680.00 mm
WIDTH GRO:
1280.00 mm
DEPTH GRO:
1410.00 mm
WEIGHT GRO:
190.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Späne-Kippbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.039,98*
€ 1.181,24*
€ 4,90*
ab € 1.098,63*
€ 1.248,45*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.110,00*
€ 1.255,91*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.106,06*
€ 1.256,28*
Lager 4445
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.107,82*
€ 1.257,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.257,15*
€ 1.496,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.241,96*
€ 1.477,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.187,22*
€ 1.412,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.151,72*
€ 1.370,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.107,82*
€ 1.318,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20441000002555
ab € 134,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.