Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger® Spänebehälter mit Lochblech-Boden und Ablasshahn, 373078-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-373078-YY
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20440400000096
EAN/GTIN:
     4251765306159
Suchbegriffe:
Lochblechboden
Spänebehälter
spänebehälter 300 l
spänebehälter
Eichinger® Spänebehälter mit Lochblech-Boden und Ablasshahn, 1000 kg, 300 Liter, anthrazitgrau Zum Trennen von Spanmaterial und Flüssigkeit Öl- und wasserdicht verschweißter Behälter Ca. 100 mm oberhalb des Behälter-Bodens mit einem Lochblech- Abscheider (3 mm, Raster 6 mm) ausgestattet zum Auffangen von Bohrwasser oder Ölen Mit umlaufender Kantenverstärkung Seilzug für Kippmechanismus und Abrutschsicherung Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: 2 Lenk- und 2 Bockrollen Schiebegriff Deckel, verzinkt, mehrteilig Kranösen Anhängekupplung In RAL-Sonderfarbe lackiert In RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet Feuerverzinkte Ausführung Edelstahlausführung Tragkraft = 1000 kg Länge = 1410 mm Breite = 700 mm Höhe = 580 mm Eigengewicht = 130 kg
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Eigengewicht:
130 kg
Höhe:
580 mm
Länge:
1410 mm
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
580.00 mm
WIDTH GRO:
700.00 mm
DEPTH GRO:
1410.00 mm
WEIGHT GRO:
130.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: eichinger spänebehälter, Späne-Kippbehälter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 746,64*
€ 845,42*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 753,70*
€ 849,97*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 751,51*
€ 851,52*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 755,33*
€ 855,58*
Lager 4445
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 775,05*
€ 874,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,92*
€ 1.041,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 874,85*
€ 1.041,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,68*
€ 971,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,53*
€ 944,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,05*
€ 922,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20440400002555
ab € 99,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.