| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-372612-YY Herst.-Nr.: 12100200002000 EAN/GTIN: 4251765311535 |
| |
|
| | |
| Eichinger® Werkzeugkiste, Stahl, 600 kg, 500 LIter, feuerverzinkt Robuste, geräumige Box aus Stahlblech 6 Standfüße bieten eine praktische Unterfahrhöhe für Gabelstapler Serienmäßig mit 4 Kranhaken, Riffelblech-Deckel und Ösen für Vorhängeschloss Modell 1210 ist standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: In RAL-Sonderfarbe lackiert In RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet Feuerverzinkte Ausführung Modell 1211 Aluminium-Ausführung Material = Stahl Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | HEIGHT GRO: | 800.00 mm | WIDTH GRO: | 1110.00 mm | DEPTH GRO: | 1120.00 mm | WEIGHT GRO: | 80.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 976,08* | € 1.046,84* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 987,96* | € 1.054,41* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 986,68* | € 1.055,49* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 994,74* | € 1.059,66* | | | | Lager 4445 | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.053,86* | € 1.113,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|