Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA Elektrokettenzug PEH 2500/2NF, zweisträngig 372394-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-372394-YY
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     VB-H21680-00
EAN/GTIN:
     4250450438939
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
elektro kettenzug
PLANETA Elektrokettenzug PEH 2500/2NF, zweisträngig
Weitere Informationen:
Laststränge Anzahl:
2
Aufhängung:
Ösenaufhängung
Hubgeschwindigkeit Haupthub:
4 m/min
Hubgeschwindigkeit Feinhub:
1 m/min
Tragkraft:
5000 kg
HEIGHT GRO:
600.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
133.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Rhenus
Weitere Suchbegriffe: Elektrokettenzüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.090,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.386,41*
€ 6.409,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.321,63*
€ 6.332,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.159,46*
€ 6.139,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.096,22*
€ 6.064,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.090,83*
€ 6.058,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.