Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA Elektrokettenzug PEH 2500/1NF, einsträngig 372393-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-372393-YY
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     VB-H21675-00
EAN/GTIN:
     4250450438908
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
elektro kettenzug
PLANETA Elektrokettenzug PEH 2500/1NF, einsträngig
Weitere Informationen:
Laststränge Anzahl:
1
Aufhängung:
Ösenaufhängung
Hubgeschwindigkeit Haupthub:
8 m/min
Hubgeschwindigkeit Feinhub:
2 m/min
Tragkraft:
2500 kg
HEIGHT GRO:
600.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
116.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Rhenus
Weitere Suchbegriffe: Elektrokettenzüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.432,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.704,05*
€ 5.597,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.646,03*
€ 5.528,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.497,14*
€ 5.351,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.436,56*
€ 5.279,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.432,21*
€ 5.274,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.