Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA Elektrokettenzug PEH 500/2NF, zweisträngig 372388-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-372388-YY
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     VB-H21552-00
EAN/GTIN:
     4250450438571
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
elektro kettenzug
PLANETA Elektrokettenzug PEH 500/2NF, zweisträngig
Weitere Informationen:
Laststränge Anzahl:
2
Aufhängung:
Ösenaufhängung
Hubgeschwindigkeit Haupthub:
4 m/min
Hubgeschwindigkeit Feinhub:
1 m/min
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
400.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
450.00 mm
WEIGHT GRO:
37.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Elektrokettenzüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.065,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.275,09*
€ 2.707,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.242,99*
€ 2.669,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.145,64*
€ 2.553,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.095,95*
€ 2.494,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.065,62*
€ 2.458,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.