Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA Elektrokettenzug PEH 500/1NF, einsträngig 372387-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-372387-YY
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     VB-H21542-00
EAN/GTIN:
     4250450438540
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
elektro kettenzug
PLANETA Elektrokettenzug PEH 500/1NF, einsträngig
Weitere Informationen:
Laststränge Anzahl:
1
Aufhängung:
Ösenaufhängung
Hubgeschwindigkeit Haupthub:
8 m/min
Hubgeschwindigkeit Feinhub:
2 m/min
Tragkraft:
500 kg
HEIGHT GRO:
400.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
32.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Elektrokettenzüge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.758,99*
€ 1.936,89*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 1.929,29*
€ 2.118,77*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.118,77*
€ 2.521,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.071,19*
€ 2.464,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.991,13*
€ 2.369,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.951,43*
€ 2.322,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.929,29*
€ 2.295,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.