Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA Elektrokettenzug PEH 250/2NF, zweisträngig 372386-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-372386-YY
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     VB-H21534-00
EAN/GTIN:
     4250450438519
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
elektro kettenzug
PLANETA Elektrokettenzug PEH 250/2NF, zweisträngig
Weitere Informationen:
Laststränge Anzahl:
2
Aufhängung:
Ösenaufhängung
Hubgeschwindigkeit Haupthub:
4 m/min
Hubgeschwindigkeit Feinhub:
1 m/min
Tragkraft:
500 kg
HEIGHT GRO:
400.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
450.00 mm
WEIGHT GRO:
34.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Elektrokettenzüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.888,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.097,59*
€ 2.496,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.067,77*
€ 2.460,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.975,36*
€ 2.350,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.926,96*
€ 2.293,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.888,94*
€ 2.247,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.