Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk® Grund-/Bodenreiniger Tornado SV1, 4x 2,5 Liter 366071-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-366071-YY
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     105301677
EAN/GTIN:
     5715492187256
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
Nilfisk® Grund-/Bodenreiniger Tornado SV1, 4x 2,5 Liter Mit dem Nilfisk® Grund-Bodenreiniger Tornado SV1 beseitigen Sie festsitzenden Fett-, Öl- und Proteinschmutz auf alkalibeständigen Oberflächen wie Hartböden oder Fertigungsanlagen. Zum einfachen Entsorgen ist das hochwirksame Reinigungsmittel biologisch abbaubar. Alkalischer Reiniger für Hartböden (ausgeschlossen: Parkett, Linoleum, Kork) Beseitigt hartnäckigen Schmutz (Fett, Protein), Wachs- und Polymerbeschichtung Für industrielle Fertigungsanlagen Wirtschaftlich einsetzbar (wirkt in geringer Konzentration) Biologisch abbaubar für leichtes Entsorgen Einsatzbereich = Grundreinigung Bodenreinigung Gewerbe Industrie Geeignet für Verunreinigungen = Blut Eiweiß Öle Ruß Fette pH-Wert = 14 Eigenschaften = Grundreiniger Inhalt = 10 l
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Grundreinigung\;Bodenreinigung\;Gewerbe\;Industrie\;
Inhalt:
10 l
Eigenschaften:
Grundreiniger
Geeignet für Verunreinigungen:
Blut\;Eiweiß\;Öle\;Ruß\;Fette\;
pH-Wert:
14
HEIGHT GRO:
310.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
10.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
34025090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Dachser\/dpd
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 97,48*
€ 133,21*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,03*
€ 135,31*
Lager 4445
15
Frei Haus
ab € 101,55*
€ 138,73*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,73*
€ 165,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,58*
€ 163,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,38*
€ 162,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,00*
€ 158,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.