| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-362318-YY Herst.-Nr.: 056SWB0100 EAN/GTIN: 0662641756939 |
| |
|
| | |
| ESD-Handgelenkband für NoTrax Arbeitsplatzmatten Anti-Stat POP™/High Tech POP™ Bei korrekter Anwendung und Verbindung wird die Aufladung sicher von der Person abgeleitet Handgelenkband verbindet den Benutzer mit der Erdung und kontrolliert dadurch dessen elektrostatische Aufladung Entspricht den Anforderungen von EOS/ESD S1, MIL-STD-1686, und EIA 625 Spezielle Serie von ESD-Zubehör, um einen Statik-freien Arbeitsplatz zu gewährleisten und Mitarbeiter sowie empfindliche elektrische Geräte zu schützen Arbeitsfläche, Mitarbeiter und leitendes Material des Tisches an einen gemeinsamen Erdungspunkt anschließen Schafft ein Gleichgewicht zwischen allen Gegenständen und dem Personal, damit statische Elektrizität auf kontrollierte Weise zum Boden fließt Zur Verwendung in ESD-Arbeitsbereichen zum Schutz elektrostatisch sensibler Komponenten Stoßdämmend = ja Temperaturbeständig = 0 °C ESD-Ausführung = Weitere Informationen: | | ESD-Ausführung: | ja | Stoßdämmend: | ja | Temperaturbeständig: | 0 °C | HEIGHT GRO: | 650.00 mm | WIDTH GRO: | 150.00 mm | DEPTH GRO: | 150.00 mm | WEIGHT GRO: | .100000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 85437090 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 5,61* | € 8,26* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 6,83* | € 10,28* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8,09* | € 11,75* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11,89* | € 16,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|