Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAW® Ersatzband für Bandskimmer Typ 100-B / 200-B, LxB 1.000 359935-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-359935-YY
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     68.30.1000
EAN/GTIN:
     4052469002305
Suchbegriffe:
Band für Skimmer
Skimmerband
skimmerband breite 30 mm
band für skimmer
RAW® Ersatzband für Bandskimmer Typ 100-B / 200-B, LxB 1.000 x 30 mm, Polypropylen Für Bandskimmer Typ 100-B und Typ 200-B geeignet Standardlängen von 400 mm bis 2.000 mm erhältlich Ausführung in Polypropylen und Teflon
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
150.00 mm
DEPTH GRO:
50.00 mm
WEIGHT GRO:
.046000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Bandskimmer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,04*
€ 35,97*
Lager 4445
105
€ 7,90*
ab € 41,20*
€ 54,14*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.