Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAW® Bandskimmer 200-B, Ölskimmer, Bandlänge 600 mm, Teflon 359900-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-359900-YY
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     68.30.14.T0600
EAN/GTIN:
     4055091246406
Suchbegriffe:
Band-Ölskimmer
Öl-Bandskimmer
Ölbandskimmer
raw ölbandskimmer
RAW® Bandskimmer 200-B, Ölskimmer, Bandlänge 600 mm, Teflon Mit dem kompakten Bandskimmer Typ 200-B lassen sich Fremd-Öle in Kühlschmiermitteltanks von Werkzeugmaschinen zuverlässig entfernen. Der Bandskimmer Typ 200-B hat einen flexiblen Standfuß, der ein händisches Verbiegen zum Einstellen von Arbeitshöhe und Winkel passend zum Kühlschmiermitteltank der Maschine ermöglicht. Hohe Effizienz (99 % aller Oberflächenöle werden entfernt) Maximiert die Lebensdauer von Maschinen und Filtersystemen Ballastrolle aus rostfreiem Stahl mit PVC-Ummantelung Einfache Montage Optional aus Polypropylen (PP) oder Teflon (für aggressive Medien und hohe Temperaturen) Berechnungsformel der Skimmer-Bandlänge: (H + 70 mm) x 2 = Bandlänge in mm H = Höhe des Tanks in mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
25 mm
Bedienung:
elektrisch
Explosionsgeschützt:
nein
Förderleistung:
3 l/h
Material:
elektropolierter Edelstahl
Temperaturbeständig:
40 °C
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
2850.00 mm
DEPTH GRO:
1800.00 mm
WEIGHT GRO:
1.300000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: band ölskimmer, Bandskimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 291,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,11*
€ 428,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,02*
€ 421,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,32*
€ 389,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,76*
€ 376,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,37*
€ 346,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.