Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAW® Bandskimmer 200-39, Ölskimmer, Bandlänge 400 mm, Polypr 359871-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-359871-YY
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     68.30.12.U0400
EAN/GTIN:
     4052469002381
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
RAW® Bandskimmer 200-39, Ölskimmer, Bandlänge 400 mm, Polypropylen Der Bandskimmer Typ 200-39 besitzt eine kräftige, langlebige Motor-Getriebe-Einheit und entfernt damit u. a. Oberflächenöle in Prozessbädern, bei wasserbasierten Reinigungsmaschinen und Ultraschallbädern. Das breite Band hält neben Ölen auch Lösungsmittel fest und kann zudem Fremdöle bei Werkzeugmaschinen beseitigen. Hohe Effizienz (99 % aller Oberflächenöle werden entfernt) Maximiert die Lebensdauer von Maschinen und Filtersystemen Ballastrolle aus rostfreiem Stahl mit PVC-Ummantelung Einfache Montage Optional aus Polypropylen (PP) oder Teflon (für aggressive Medien und hohe Temperaturen) Berechnungsformel der Skimmer-Bandlänge: (H + 70 mm) x 2 = Bandlänge in mm H = Höhe des Tanks in mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
25 mm
Bedienung:
elektrisch
Explosionsgeschützt:
nein
Förderleistung:
6 l/h
Material:
elektropolierter Edelstahl
Temperaturbeständig:
80 °C
HEIGHT GRO:
3150.00 mm
WIDTH GRO:
2350.00 mm
DEPTH GRO:
1150.00 mm
WEIGHT GRO:
1.600000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,55*
€ 417,28*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 345,86*
€ 420,51*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,51*
€ 500,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,54*
€ 492,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,44*
€ 445,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,78*
€ 434,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,86*
€ 411,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.