Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAW® Bandskimmer 200-B, Ölskimmer, Bandlänge 400 mm, Polypro 359869-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-359869-YY
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     68.30.14.0400
EAN/GTIN:
     4052469002442
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
RAW® Bandskimmer 200-B, Ölskimmer, Bandlänge 400 mm, Polypropylen Mit dem kompakten Bandskimmer Typ 200-B lassen sich Fremd-Öle in Kühlschmiermitteltanks von Werkzeugmaschinen zuverlässig entfernen. Der Bandskimmer Typ 200-B hat einen flexiblen Standfuß, der ein händisches Verbiegen zum Einstellen von Arbeitshöhe und Winkel passend zum Kühlschmiermitteltank der Maschine ermöglicht. Hohe Effizienz (99 % aller Oberflächenöle werden entfernt) Maximiert die Lebensdauer von Maschinen und Filtersystemen Ballastrolle aus rostfreiem Stahl mit PVC-Ummantelung Einfache Montage Optional aus Polypropylen (PP) oder Teflon (für aggressive Medien und hohe Temperaturen) Berechnungsformel der Skimmer-Bandlänge: (H + 70 mm) x 2 = Bandlänge in mm H = Höhe des Tanks in mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
25 mm
Bedienung:
elektrisch
Explosionsgeschützt:
nein
Förderleistung:
3 l/h
Material:
elektropolierter Edelstahl
Temperaturbeständig:
40 °C
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
2850.00 mm
DEPTH GRO:
1800.00 mm
WEIGHT GRO:
1.300000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,13*
€ 354,72*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 291,31*
€ 357,94*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,94*
€ 425,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,02*
€ 414,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,60*
€ 375,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,45*
€ 365,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,31*
€ 346,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.