| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-359765-YY Herst.-Nr.: 2000355 EAN/GTIN: 4056705003118 |
| |
|
| | |
| Antirutschmatte, Zuschnitte, 100 x 200 x 8 mm Für mehr Sicherheit beim Palettieren Erhöht die Reibung zwischen Ladung und Ladefläche Reduziert die erforderliche Zurrkraft LC nach DIN EN 12195-1 beim Diagonalzurren Zuschnitte passend für Palettenfüsse und Gitterboxen - sorgt für sicheren Stand Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 8.00 mm | WIDTH GRO: | 200.00 mm | DEPTH GRO: | 100.00 mm | WEIGHT GRO: | .140000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 40169997 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD DHL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4445 | | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 8,03* | € 11,39* | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Karte | € 4,95* | ab € 30,50* | € 45,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,0075* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|