Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageleisen Gorilla Bar, Gesamtlänge 1200 mm, oval 359377-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-359377-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000812042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
nageleisen 120cm
Nageleisen Gorilla Bar, Gesamtlänge 1200 mm, oval schwarz gebogene Klaue mit unverbiegbarem Schaft
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
30.00 mm
WIDTH GRO:
100.00 mm
DEPTH GRO:
1250.00 mm
WEIGHT GRO:
4.040000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: nagel- hebeleisen, Spezialwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.