Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLEANCRAFT Hochdruckreiniger HDR-H 54-15, 540 l/h, 150 bar 2 357736-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-357736-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8000788460
EAN/GTIN:
     4036351229520
Suchbegriffe:
Benzin-Hochdruckreiniger
Diesel-Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger mit Verbrennungsm...
Heißwasser-Hochdruckreiniger
CLEANCRAFT Hochdruckreiniger HDR-H 54-15, 540 l/h, 150 bar 2,7 kW Heißwasser Wassertemperatur und Arbeitsdruck regelbar Anlaufentlastung durch die Easy-Start Funktion Total-Stopp-Pumpensteuerung durch Öffnen und Schließen der Pistole Motorschutzschalter 3-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf und Edelstahl-Kolben Aufbewahrungsfächer für Zubehör ergonomischer Handgriff, zwei große Räder und eine Lenkrolle Reinigungsmitteltank Brennstoff: Diesel Temperatur max. 90 °C Weitere technische Eigenschaften: Wassertemperatur: 90°C
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1040.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
77.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84248970
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 52,95*
ab € 1.192,60*
€ 1.232,29*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.192,62*
€ 1.232,31*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.196,87*
€ 1.237,88*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.231,15*
€ 1.276,36*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 1.479,48*
€ 1.519,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.519,17*
€ 1.807,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.508,35*
€ 1.794,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.486,70*
€ 1.769,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.479,48*
€ 1.760,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.