Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Rundzange, Länge 125 mm, Kopf poliert 357623-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-357623-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000794068
EAN/GTIN:
     4003773033899
Suchbegriffe:
Rundzange
rundzange
Knipex Rundzange, Länge 125 mm, Kopf poliert runde , kurze Backen feingeschliffen zum Anbiegen von Drahtösen Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet Zange schwarz atramentiert Kopf poliert Weitere technische Eigenschaften: Material: Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
15.00 mm
WIDTH GRO:
50.00 mm
DEPTH GRO:
135.00 mm
WEIGHT GRO:
.075000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Rundzangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,07*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.