| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-357527-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000815090 EAN/GTIN: 4033564914106 |
| |
|
| | |
| Hobelwendemesser TERSA CR, Länge 410 mm Breite 10 mm Dicke 2,3 mm, CR exzellente Hobelergebnisse größtmögliche Auswahl an Schneidstoffen perfekter Sitz in der Hobelwelle ständige Verfügbarkeit der Hobelmesser Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 1.00 mm | WIDTH GRO: | 25.00 mm | DEPTH GRO: | 430.00 mm | WEIGHT GRO: | .025000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hobel |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,46* | € 11,52* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 8,41* | € 11,54* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 8,77* | € 11,78* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 8,88* | € 12,01* | | | | Lager 4445 | | | | 2 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 26,87* | € 33,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 67,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|