Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filament-Klebeband für Gefahrgutverpackungen, längsverstärkt 355327-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-355327-YY
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5520061
EAN/GTIN:
     4056705200616
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Filament-Klebeband für Gefahrgutverpackungen, längsverstärkt, BxL 19 mm x 50 lfm, 12 Stk/VE Gefährliche Güter sicher bündeln: Dafür besitzt das Filament-Klebeband für Gefahrgutverpackungen eine fadenverstärkte Struktur. Neben der reiß- und dehnfesten Eigenschaft überzeugt das Verpackungsband durch seine starke Klebkraft. Transparentes Filament-Klebeband für Gefahrgutverpackungen Fadenverstärkt Starke Klebkraft durch Hotmelt-Kleber Sehr hohe Reiß- und Dehnfestigkeit Feuchtigkeitsunempfindlich Art = Filamentband Rollenlänge = 50 m Kerndurchmesser = 76 mm Stärke = 100 µm
Weitere Informationen:
Art:
Filamentband
Kerndurchmesser:
76 mm
Rollenlänge:
50 m
Stärke:
100 µm
HEIGHT GRO:
20.00 mm
WIDTH GRO:
345.00 mm
DEPTH GRO:
230.00 mm
WEIGHT GRO:
.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39191080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 4,165* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,37*
€ 78,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,10*
€ 76,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,51*
€ 74,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,18*
€ 70,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,60*
€ 64,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,98*
€ 59,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.