Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEMMDAL Werkbank Typ XL mit Lochwand, 200 x 85 x 75 cm – ant 355296-YY RAL 7016 anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-355296-YY-4440
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-355296-YY
EAN/GTIN:
     4251731703067
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Stabile Profi-Werkbank mit Loch-Rückwand für den täglichen Arbeitseinsatz im Handwerk. Die professionelle Werkbank eignet sich ideal für den täglichen Dauereinsatz etwa im Schreiner-, Schlosser- oder Tischler-Handwerk, in Kfz-Betrieben oder in Montage und Fertigung. Ihre stabile, hochwertige Verarbeitung sowie die große Arbeitsfläche von 200 x 75 cm machen die Werkbank zu einem vielseitigen und funktionalen Arbeitsplatz. Eine 197 x 45 cm große Rückwand mit Löchern und 4 Halterungen eignet sich dabei ideal, um Werkzeuge aufzuhängen und stets griffbereit zu haben. Die Arbeitsplatte besteht aus einer 5 cm starken Buchen-Arbeitsplatte aus Massivholz, die riegelartig verleimt und leicht geölt ist, sodass sie allen Arbeitseinsätzen standhält. Das pulverbeschichtete Stahlgestell ist fest mit der Arbeitsplatte verschraubt und sorgt für maximale Stabilität und optimalen Halt. Die Bodengleiter aus Kunststoff sorgen zusätzlich für einen sicheren Stand und sind bodenschonend. So ist die solide Werkbank perfekt auch für Arbeiten mit schwerem Werkzeug und Maschinen geeignet – für echte Profis!
Weitere Informationen:
Arbeitsplatte Farbe:
holzfarben
Arbeitsplatte Material:
Buche-Multiplex
Arbeitsplatte Oberfläche:
beschichtet
Bodenverschraubbar:
nein
Breite:
2000 mm
Eigengewicht:
80.0 kg
Fronten Material:
Stahlblech
Gestell Material:
Stahlblech
Gestell Oberfläche:
lackiert
Höhe:
850 mm
Arbeitsplatte Stärke:
50 mm
Tiefe:
750 mm
Tischbein Befestigung:
verschraubt
Tragkraft:
300 kg
HEIGHT GRO:
850.00 mm
WIDTH GRO:
2000.00 mm
DEPTH GRO:
750.00 mm
WEIGHT GRO:
85.000000 kg
Farbe RAL (variabel):
RAL 7016 anthrazitgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,85*
€ 581,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,19*
€ 578,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,99*
€ 571,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,70*
€ 549,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,61*
€ 489,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.