Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Säulenschutz Eagle, HDPE, quadratisch, Innenmaß Br 355180-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-355180-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     EMH17080YL
EAN/GTIN:
     0048441000296
Suchbegriffe:
Sicherheitsbehälter
Justrite® Säulenschutz Eagle, HDPE, quadratisch, Innenmaß Breite 203 mm Pfeiler und Stahlträger effektiv vor Anfahrschäden durch Gabelstapler und Hubwagen schützen: mit dem chemikalienbeständigen Justrite® Säulenschutz Eagle. Gefertigt aus energieabsorbierendem Hart-Polyethylen (HDPE), ist der signalfarbene Rammschutz extra bruch- und splitterfest. Verschiedene Größen erhältlich. Aus 100 % energieabsorbierendem, geblasenem Hart-Polyethylen (HDPE) Äußerst bruch- und splitterfest Beständig gegen die meisten Chemikalien Signalfarben für gute Sichtbarkeit Schnelle, werkzeuglose Installation mittels Gurten Steckschloss gegen Abrutschen In verschiedenen Formen erhältlich (Winkel, rund, quadratisch) Material = Polyethylen (PE) Höhe = 106,7 mm Breite = 610 mm Tiefe = 610 mm Eigengewicht = 18,2 kg
Weitere Informationen:
Breite:
610 mm
Eigengewicht:
18.2 kg
Tiefe:
610 mm
Höhe:
106.7 mm
Material:
Polyethylen (PE)
HEIGHT GRO:
107.00 mm
WIDTH GRO:
61.00 mm
DEPTH GRO:
61.00 mm
WEIGHT GRO:
18.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39259080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Gefco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 337,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,62*
€ 480,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,60*
€ 477,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,96*
€ 456,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,23*
€ 445,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,96*
€ 402,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.