Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Regalbeinschutz Eagle, HDPE, für BxT 75 x 75 mm 355177-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-355177-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     EMH17030YL
EAN/GTIN:
     0662641923799
Suchbegriffe:
Sicherheitsbehälter
Justrite® Regalbeinschutz Eagle, HDPE, für BxT 75 x 75 mm Lagersysteme effektiv vor Anfahrschäden durch Gabelstapler und Hubwagen schützen: mit dem stapelbaren Justrite® Regalbeinschutz Eagle. Gefertigt aus energieabsorbierendem Hart-Polyethylen (HDPE), ist der signalfarbene Rammschutz extra bruch- bzw. splitterfest und werkzeuglos montierbar. Verschiedene Größen erhältlich. Aus energieabsorbierendem Hart-Polyethylen (HDPE) Äußerst bruch- und splitterfest Signalfarben für gute Sichtbarkeit Schnelle, werkzeuglose Installation Stapelbar für internationalen Standard In verschiedenen Größen erhältlich Farbe = gelb Material = Polyethylen (PE) Höhe = 20 mm Breite = 15 mm Tiefe = 13 mm Eigengewicht = 0,9 kg
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Eigengewicht:
0.9 kg
Farbe:
gelb
Höhe:
20 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Tiefe:
13 mm
HEIGHT GRO:
20.00 mm
WIDTH GRO:
15.00 mm
DEPTH GRO:
13.00 mm
WEIGHT GRO:
.900000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.