Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Annetzkanne Eagle, HDPE, 3,8 Liter 355145-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-355145-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     ECNP7140RD
EAN/GTIN:
     0048441224708
Suchbegriffe:
Annetzkanne
Sparanfeuchter
hdpe sparanfeuchter
Justrite® Annetzkanne Eagle, HDPE, 3,8 Liter Die FM-geprüfte und OSHA-konforme Justrite® Annetzkanne Eagle dient der sicheren Reinigung mit entflammbaren oder volatilen Flüssigkeiten. Dafür bietet das hochdichte HDPF-Gehäuse eine Stoßplatte mit Messing-Pumpmechanismus und Flammensperre. In verschiedenen Größen erhältlich. Federnd gelagerter Tränkteller samt Flammensperre Hochdichtes Gehäuse aus Hart-Polyethylen (HDPE) FM-geprüft und OSHA-konform In verschiedenen Größen erhältlich Behältertyp = Abfallbehälter Material = rostfreier Stahl Höhe = 3,3 mm Breite = 200 mm Tiefe = 200 mm
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Abfallbehälter
Breite:
200 mm
Höhe:
3.3 mm
Material:
rostfreier Stahl
Tiefe:
200 mm
HEIGHT GRO:
3.30 mm
WIDTH GRO:
20.00 mm
DEPTH GRO:
20.00 mm
WEIGHT GRO:
1.900000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,10*
€ 169,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,84*
€ 168,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,25*
€ 164,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,54*
€ 136,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.