Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Abfallkanne Eagle, Edelstahl, 19 Liter 355130-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-355130-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     ECN13250SS
EAN/GTIN:
     0048441227211
Suchbegriffe:
Sicherheitsbehälter
Justrite® Abfallkanne Eagle, Edelstahl, 19 Liter Die FM-zugelassene Justrite® Abfallkanne Eagle dient der vorübergehenden Lagerung von Flüssigabfällen. Dafür bietet das rostfreie Stahlgefäß einen 80°-Öffnungswinkel, einen automatischen Druckausgleich sowie eine Rahmensicherung. In verschiedenen Größen erhältlich. 80°-Öffnungswinkel zum bequemen Befüllen/Entleeren Entlüftet automatisch Aus rostfreiem Stahl gefertigt Inkl. Rahmensicherung FM-zugelassen In verschiedenen Größen erhältlich Behältertyp = Abfallbehälter Material = rostfreier Stahl Höhe = 4,58 mm Breite = 290 mm Tiefe = 290 mm
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Abfallbehälter
Breite:
290 mm
Höhe:
4.58 mm
Material:
rostfreier Stahl
Tiefe:
290 mm
HEIGHT GRO:
4.57 mm
WIDTH GRO:
29.00 mm
DEPTH GRO:
29.00 mm
WEIGHT GRO:
4.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73101000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 506,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,19*
€ 715,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,51*
€ 707,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,76*
€ 680,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,33*
€ 657,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,71*
€ 602,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.