Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Schlauchbrücke Diamondback® , Tunnelverbinder, LxB 355124-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-355124-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     PDBS0003YL
EAN/GTIN:
     0662641884830
Suchbegriffe:
Schlauchbrücke
schlauchbrücken kunststoff
schlauchbrücke
Justrite® Schlauchbrücke Diamondback® , Tunnelverbinder, LxB 260 x 410 mm, gelb Der modulare Tunnelverbinder der Justrite® Schlauchbrücke Diamondback® aus hochstabilem Polyurethan (PU) bietet Schutz für wertvolle Kabel- und Schlauchleitungen und macht diese sicher überfahrbar. Für Leitungen bis 11,4 cm Durchmesser geeignet Rautenprofilierte Lauffläche Signalfarben für gute Sichtbarkeit Dank modularem Design flexibel erweiterbar Aus UV-stabilisiertem Polyurethan (PU) gefertigt Für hohe Beanspruchung konzipiert Im Innen- wie Außenbereich verwendbar Belastbarkeit max.: 8.754 kg Abmessungen (LxB): 260 x 410 mm Passendes Zubehör separat erhältlich Fahrbahnschwellen Typ = Temposchwellen Geeignet für Geschwindigkeit bis = 40 km/h Grundelement Höhe = 141 mm Grundelement Breite = 410 mm Grundelement Tiefe = 260 mm Grundelement Eigengewicht = 9,5 kg Reflektoren = ja Befestigungsmaterial inklusive = nein Material = Recycling-Gummi
Weitere Informationen:
Befestigungsmaterial inklusive:
nein
Fahrbahnschwellen Typ:
Temposchwellen
Geeignet für Geschwindigkeit bis:
40 km\/h
Grundelement Breite:
410 mm
Grundelement Eigengewicht:
9.5 kg
Grundelement Höhe:
141 mm
Grundelement Tiefe:
260 mm
Material:
Recycling-Gummi
Reflektoren:
ja
HEIGHT GRO:
14.10 mm
WIDTH GRO:
41.00 mm
DEPTH GRO:
26.00 mm
WEIGHT GRO:
9.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Fahrbahnschwellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,08*
€ 180,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,74*
€ 179,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,94*
€ 173,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,12*
€ 166,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,01*
€ 142,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.