Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asphaltschraube für Justrite® Safety Rider® / Easy Rider® / 355095-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-355095-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     GNRS915000
EAN/GTIN:
     0662641881686
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwellen
Asphaltschraube für Justrite® Safety Rider® / Easy Rider® / Park-It® Mit dieser Ashaltschraube befestigen Sie die Justrite® Fahrbahnschwellen und Radstopps Safety Rider®, Easy Rider® und Park-It® sicher und fachgerecht im Boden. Sicherer Halt Schnelle und einfache Anwendung Fahrbahnschwellen Typ = Temposchwellen Geeignet für Geschwindigkeit bis = 40 km/h Grundelement Breite = 0 mm Grundelement Tiefe = 150 mm Grundelement Eigengewicht = 0,1 kg Reflektoren = ja Befestigungsmaterial inklusive = ja Material = Recycling-Gummi
Weitere Informationen:
Befestigungsmaterial inklusive:
ja
Fahrbahnschwellen Typ:
Temposchwellen
Geeignet für Geschwindigkeit bis:
40 km\/h
Grundelement Breite:
0 mm
Grundelement Eigengewicht:
0.1 kg
Grundelement Tiefe:
150 mm
Material:
Recycling-Gummi
Reflektoren:
ja
HEIGHT GRO:
15.00 mm
WIDTH GRO:
10.00 mm
DEPTH GRO:
150.00 mm
WEIGHT GRO:
.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73181588
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.