Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummirad, Rollenlager, Ø x Breite 80 x 26 mm, TK 50 kg 354791-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524819
524819
Artikel-Nr.:
     4445-354791-YY
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B56.080
EAN/GTIN:
     4021885056421
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Gummirad, Rollenlager, Ø x Breite 80 x 26 mm, TK 50 kg Waren mit großem Komfort zum Einsatzort bringen: Dafür bietet dieses Rad einen Laufbelag aus Vollgummi für geringen Anfahr-, Roll-, und Schwenkwiderstand sowie geräuscharmen Lauf. Mit Verzinkter Stahl-Felge, Rollenlager und 50 kg Tragkraft. Bis 50 kg belastbar Mit wartungsfreiem und widerstandsfähigem Rollenlager Vollgummi-Belag für hohe Laufruhe Hochwertige Felge aus verzinktem Stahl Ø x Breite 80 x 26 mm Rad Breite = 26 mm Rad Durchmesser = 80 mm Achsloch Durchmesser = 12 mm Nabenlänge = 40 mm Rollen Lagerung = Rollenlager Felge Material = verzinkter Stahl Laufbelag Material = Vollgummi Lauffläche Farbe = grau Tragkraft = 50 kg
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
12 mm
Nabenlänge:
40 mm
Rad Breite:
26 mm
Rad Durchmesser:
80 mm
Tragkraft:
50 kg
Felge Material:
verzinkter Stahl
Laufbelag Material:
Vollgummi
Lauffläche Farbe:
grau
Rollen Lagerung:
Rollenlager
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
30.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
83022000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirolle 80mm durchmesser, gummirolle, vollgummi-reifen stahlblechfelge, Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 2,79*
€ 4,31*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 8,40*
€ 11,99*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.