Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Montagepaste Anti-Seize High-Tech 400 ml weiß NSF H1 352727-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-352727-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000349527
EAN/GTIN:
     4024596001117
Suchbegriffe:
Abgasanlagendichtstoff KFZ
Dichtstoff Abgasanlage KFZ
Anti-Seize
Anti-Seize-Paste
WEICON Montagepaste Anti-Seize High-Tech 400 ml weiß NSF H1 Spraydose hochtemperaturbeständig außergewöhnlich gute Trennwirkung metallfrei werkstoffneutral NSF H1 Zulassung ist besonders dann geeignet, wenn metallhaltige Pasten elektrolytische Reaktionen hervorrufen können, nickelhaltige Produkte aus Gesundheitsgründen und metallhaltige, dunkle Produkte aus optischen Gründen nicht eingesetzt werden sollen oder dürfen hochtemperaturbeständig von -40 ºC bis +1400 °C Temperaturbeständigkeit: -40 bis +1400 °C Typ: ASW 400 Zulassung: NSF H1
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
70.00 mm
DEPTH GRO:
70.00 mm
WEIGHT GRO:
.400000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,66*
€ 266,25*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 270,60*
€ 326,55*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 326,55*
€ 388,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 323,38*
€ 384,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 314,94*
€ 374,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 303,51*
€ 361,18
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 270,60*
€ 322,01
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 22,55* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.