| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-352492-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000349428 EAN/GTIN: 4009076900197 |
| |
|
| | |
| CARAMBA Intensivkältespray 500 ml farblos b.zu -40GradC Spraydose einsetzbar zur Fehlersuche in elektronischen Bereichen Kühlung von Werkstoffen auf -40°C rückstandsfreie Verdunstung zur Überwachung von Temperatursensoren (Bimetall) und Motorkomponenten wie z.B. Vergaser zum Schockfrieren von Gummi, Folien und klebrigen Rückständen seperates extralanges Sprühröhrchen Farbe: farblos Temperatur: bis zu -40°C Gebinde: Spraydose Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 240.00 mm | WIDTH GRO: | 60.00 mm | DEPTH GRO: | 60.00 mm | WEIGHT GRO: | .400000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 27111397 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungsmittel |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,94* | € 5,06* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,94* | € 5,06* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 3,96* | € 5,09* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,09* | € 5,23* | | | | Lager 4445 | | | | 6 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 6,92667* | € 8,75667* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 52,54002* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|