| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-351783-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000363016 EAN/GTIN: 4052800601112 |
| |
|
| | |
| PRESTO 2K-Glasfaserspachtellith® ext.grau-grün,Härter rot 1000g Dose PRESTO Lochfraßstellen >12 mm Durchmesser können vor der Anwendung mit prestolith® special Polyesterharz (4000 363 018) gefüllt werden 2K-Polyesterspachtel mit neuem Haftvermittler NT, aus Polyesterharz und Glasfaserteilen zum Ausbessern größerer Schadensstellen in Industrie und im Hobbybereich, die bereits Durchrostungen aufweisen und einer besonderen mechanischen Beanspruchung ausgesetzt sind Perforationen können überbrückt und stabilisiert, größere Unebenheiten ausgefüllt werden zur Reparatur von Durchrostungen bis zu einem Durchmesser von 12 mm geeignet einsetzbar auf Metall, Holz, Beton, vielen Kunststoffen usw. Farbe: grau-grün, Härter rot Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 115.00 mm | WIDTH GRO: | 110.00 mm | DEPTH GRO: | 110.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.130000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 32149000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 9,60* | € 12,22* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 9,73* | € 12,28* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 10,65* | € 13,66* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 10,76* | € 14,06* | | | | Lager 4445 | | | | 6 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 16,16334* | € 19,80334* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 118,82004* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|